• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewindefräsplatte TriMILL 023 60°

Artikel-Nr.: 142010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 142010
EAN / GTIN 04255911738559
Herstellernummer 142010
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Steigung [mm] 3-6, Gewindebereich ≥ 42, Schneidendurchmesser D p [mm] 17,5, Typ TriMILL 023, Anzahl Schneiden 3, Spanwinkel 6°, IC [mm] 9,2, L P1 [mm] 2,7, L P2 [mm] 3,33, TriMILL Grösse 023, G [mm] 0,25, Gewindeprofil 60°, Gewindenorm ähnlich DIN 13, Gewinderichtung Rechts & Linksgewinde, Beschichtung Tinamatic, Substrat FKN, Einsatzbereich Universal ≤54HRC