Filter regulator »FUTURA«, PC, Size 2, G 1/2, 0.1-1 bar, Semi a.

Nr art.: 139501
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria FUTURA
Długość całkowita 63 mm
Szerokość całkowita 110 mm
Wys. całkowita 257 mm
Ciśnienie robocze od 0,1 bar
Ciśnienie robocze do 1 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/2 cal
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu regulator filtra

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139501
EAN / GTIN 4047322534307
Numer producenta 139501
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »FUTURA«, with PC container, Protective cage, Pressure gauge, 5 µm, Size 2, G 1/2, Control range 0.1-1 bar, Semi

Cecha szcz.:

  • A: 63.0 mm
  • B: 257.0 mm
  • C: 110.0 mm
  • BG: 2
  • Series: FUTURA
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: PA66 GF60
  • Thread: G 1/2
  • Container: Polycarbonate container with protective cage
  • membrane: NBR
  • Rate of flow: 5200 l/min
  • sealing material: NBR
  • Filter element: Cellpor (PE)
  • filter fineness: 5 µm
  • condensate drain: semi-automatic
  • Connection thread: Material: die-cast zinc
  • Control range max.: 1 bar
  • Control range min.: 0.1 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • Minimum inlet pressure: 1.5 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 1.6 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "FUTURA" Zobacz wszystkie