Filterregulator »FUTURA«, PC, SK, manometer, BG 2, G 1/2, 0, 1-1 bar, HA

Art.-nr.: 139501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie FUTURA
Samlet længde 63 mm
Totalbredde 110 mm
Samlet højde 257 mm
Arbejdstryk fra 0,1 bar
Arbejdstryk op til 1 bar
Driftstryk maksimalt 16 bar
Driftstemperatur minimum -10 °C
Driftstemperatur maksimalt 50 °C
Tilslutningstype indvendigt gevind
Indvendigt gevind 1/2 tommer
Materiale, hus kunststof
Produkttype filterregulator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139501
EAN/GTIN 4047322534307
Producentnummer 139501
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filterregulator »FUTURA« med polycarbonatbeholder, beskyttelseskurv og manometer, 5 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 - 16 bar, reguleringsområde 0, 1-1 bar, aftapningsventil HA. Filterregulator i moderne design og med fremragende gennemstrømningsværdier. Låsbar og aflåselig reguleringsknap.

Egenskab:

  • A: 63,0 mm
  • B: 257,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Medium: Trykluft, neutrale gasser
  • Hus: PA66 GF60
  • Gevind: G 1/2
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
  • membraner: NBR
  • Gennemstrømning: 5200 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • Filterelement: Cellpor (PE)
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Tilslutningsgevind: Material Zink-trykstøbt
  • Reguleringsområde maks.: 1 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,1 bar
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Indgangstryk min.: 1,5 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Manometervisning maks.: 1,6 bar
  • Manometervisning min.: 0 bar
  • Temperaturområde maks.: 50 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "FUTURA" Se alle