Régulateur filtrant « FUTURA », PC, SK, manomètre, BG 2, G 1/2, 0, 1-1 bar, HA

Réf.: 139501
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série FUTURA
Longueur totale 63 mm
Largeur totale 110 mm
Hauteur totale 257 mm
Pression de service de 0,1 bar
Pression de service jusqu’à 1 bar
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 50 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/2 pouce
Matériau boîtier plastique
Type de produit régulateur de filtre

Identification et classification

Référence article 139501
EAN / GTIN 4047322534307
Réf. fabricant 139501
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur filtrant « FUTURA » avec réservoir en polycarbonate, cage de protection et manomètre, 5 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 - 16 bar, plage de régulation 0, 1-1 bar, soupape de purge HA. Régulateur à filtre au design moderne et offrant d’excellentes valeurs de débit. Bouton de réglage verrouillable et verrouillable.

Caractéristique(s):

  • A: 63,0 mm
  • B: 257,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Série: FUTURA
  • Medium: Air comprimé, gaz neutres
  • Boîtier: PA66 GF60
  • Filetage: G 1/2
  • récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
  • membrane: NBR
  • Débit: 5200 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Eléments filtrants: Cellpor (PE)
  • finesse du filtre: 5 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Filetage de raccordement: Matériau : zinc moulé sous pression
  • Plage de régulation max.: 1 bar
  • Plage de régulation min.: 0,1 bar
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Pression d’entrée min.: 1,5 bar
  • Mesure du débit: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Indicateur manométrique max.: 1,6 bar
  • Indicateur manométrique min.: 0 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C

Téléchargements et documents

De la même série "FUTURA" Afficher tout