Pressure regulator »FUTURA«, Size 1, G 1/4, 0.1 - 2 bar

Nr art.: 100002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria FUTURA
Długość całkowita 52 mm
Szerokość całkowita 129 mm
Wys. całkowita 96 mm
Wydajność przepływu 2 000 l/min
Ciśnienie robocze od 0,1 bar
Ciśnienie robocze do 2 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu regulator ciśnienia
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100002
EAN / GTIN 4047322190589
Numer producenta 100002
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »FUTURA«, incl. pressure gauge, Size 1, G 1/4, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.1 - 2 bar

Cecha szcz.:

  • A: 52.0 mm
  • B: 129.0 mm
  • C: 96.0 mm
  • BG: 1
  • Series: FUTURA
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: PA66 GF60
  • Thread: G 1/4
  • membrane: NBR
  • Rate of flow: 2000 l/min
  • sealing material: NBR
  • Connection thread: Material: die-cast zinc
  • Control range max.: 2 bar
  • Control range min.: 0.1 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 2.5 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C