Pressure regulator »FUTURA«, Size 2, G 3/8, 0.2 - 4 bar

Nr art.: 100015
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria FUTURA
Długość całkowita 150 mm
Szerokość całkowita 63 mm
Wys. całkowita 110 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu regulator ciśnienia
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100015
EAN / GTIN 4047322213561
Numer producenta 100015
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »FUTURA«, incl. pressure gauge, Size 2, G 3/8, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.2 - 4 bar

Cecha szcz.:

  • A: 63.0 mm
  • B: 150.0 mm
  • C: 110.0 mm
  • BG: 2
  • Series: FUTURA
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: PA66 GF60
  • Thread: G 3/8
  • membrane: NBR
  • Rate of flow: 4500 l/min
  • sealing material: NBR
  • Connection thread: Material: die-cast zinc
  • Control range max.: 4 bar
  • Control range min.: 0.2 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 6 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C