{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | FUTURA | |
| Longitud total | 63 mm | |
| Anchura total | 110 mm | |
| Altura total | 257 mm | |
| Presión de trabajo desde | 0,1 bar | |
| Presión de trabajo hasta | 1 bar | |
| Presión máxima de funcionamiento | 16 bar | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -10 °C | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 50 °C | |
| Tipo de conexión | Rosca interior | |
| Rosca interior | 1/2 pul | |
| Material carcasa | plástico | |
| Tipo de producto | regulador de filtro |
| Número de artículo | 139501 | |
| EAN / GTIN | 4047322534307 | |
| Número del fabricante | 139501 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |