Regolatore con filtro «FUTURA», PC, SK, manometro, BG 2, G 1/2, 0, 1-1 bar, HA

Codice art.: 139501
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
Serie FUTURA
Lunghezza complessiva 63 mm
Larghezza complessiva 110 mm
Altezza complessiva 257 mm
Pressione di lavoro da 0,1 bar
Pressione di lavoro fino a 1 bar
Pressione di esercizio massima 16 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 50 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Filettatura interna 1/2 pollici
Materiale corpo plastica
Tipo di prodotto filtro regolatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139501
EAN / GTIN 4047322534307
Codice del produttore 139501
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore con filtro «FUTURA» con contenitore in policarbonato, gabbia di protezione e manometro, 5 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5 - 16 bar, campo di regolazione 0, 1-1 bar, valvola di scarico HA. Regolatore con filtro dal design moderno e con eccellenti valori di portata. Manopola di regolazione bloccabile e chiudibile a chiave.

Proprietà:

  • A: 63,0 mm
  • B: 257,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: FUTURA
  • Mezzo: Aria compressa, gas neutri
  • Cassettiera: PA66 GF60
  • Filettatura: G 1/2
  • Contenitore: Contenitore in policarbonato con gabbia di protezione
  • membrana: NBR
  • Flusso: 5200 l/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Elemento filtrante: Cellpor (PE)
  • finezza del filtro: 5 µm
  • Scarico della condensa: semiautomatico
  • Filettatura di connessione: Materiale: zinco pressofuso
  • Campo di regolazione max.: 1 bar
  • Campo di regolazione min.: 0,1 bar
  • Pressione massima in ingresso: 16 bar
  • Pressione di ingresso min.: 1,5 bar
  • Misurazione del valore di portata: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Indicatore manometro max.: 1,6 bar
  • Indicatore manometro min.: 0 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C

Download & documenti

Della stessa famiglia "FUTURA" Visualizza tutto