Pressure regulator »FUTURA«, Size 1, G 1/4, 0.1 - 1 bar

Nr art.: 100001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria FUTURA
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Długość całkowita 52 mm
Szerokość całkowita 129 mm
Wys. całkowita 96 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu regulator ciśnienia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 100001
EAN / GTIN 4047322190572
Numer producenta 100001
Numer L L00970 2903
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pressure regulator »FUTURA«, incl. pressure gauge, Size 1, G 1/4, Input pressure max. 16 bar, Control range 0.1 - 1 bar

Cecha szcz.:

  • A: 52.0 mm
  • B: 129.0 mm
  • C: 96.0 mm
  • BG: 1
  • Series: FUTURA
  • Medium: Compressed air, neutral gases
  • Casing: PA66 GF60
  • Thread: G 1/4
  • membrane: NBR
  • Rate of flow: 2000 l/min
  • sealing material: NBR
  • Connection thread: Material: die-cast zinc
  • Control range max.: 1 bar
  • Control range min.: 0.1 bar
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • flow measurement: with Pe 1 e = 10 bar, Pe 2 e = 6.3 bar and pressure drop Δe p e = 1 bar
  • Pressure gauge display max.: 1.6 bar
  • Pressure gauge display min.: 0 bar
  • Maximum temperature range: 50 °C
  • Temperature range min.: -10 °C