Filtrační regulátor „FUTURA“, PC, SK, manometr, BG 2, G 1/2, 0, 1–1 bar, HA

Artiklové číslo: 139501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada FUTURA
Celková délka 63 mm
Celková šířka 110 mm
Celková výška 257 mm
Pracovní tlak od 0,1 bar
Pracovní tlak do 1 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/2 palec
Materiál pouzdra plast
Druh produktu regulátor filtru

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139501
EAN / GTIN 4047322534307
Číslo výrobce 139501
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr s regulátorem „FUTURA“ s polykarbonátovou nádobou, ochranným košem a manometrem, 5 µm, BG 2, G 1/2, PE 1, 5–16 bar, regulační rozsah 0,1–1 bar, vypouštěcí ventil HA. Filtrační regulátor v moderním designu s vynikajícími průtokovými hodnotami. Aretační a uzamykatelný regulační knoflík.

Charakteristika:

  • A: 63,0 mm
  • Š: 257,0 mm
  • C: 110,0 mm
  • BG: 2
  • Řada: FUTURA
  • Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
  • Kryty a skříně: PA66 GF60
  • Závit: G 1/2
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Membrána: NBR
  • Průtok: 5200 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • filtrační vložka: Cellpor (PE)
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: poloautomatický
  • Připojovací závit: Materiál: tlakově litý zinek
  • Rozsah regulace max.: 1 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,1 bar
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Vstupní tlak min.: 1,5 bar
  • měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
  • Manometr max.: 1,6 bar
  • Manometr min.: 0 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "FUTURA" Zobrazit všechny