Bushing, exterior hexagonal, reducing, G 1/8 i., G 1/4 i., Brass

Nr art.: 136133
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Żółty Żółty złoty
Kolor Żółty
Ciśnienie robocze maks. 25 bar
Długość L 26 mm
Wielkość, Gwint wewnętrzny G1/4; G1/8
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Maks. zakres temperatury 150 °C
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 136133
EAN / GTIN 4047322502610
Numer producenta 136133
Numer L L00970 1671
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Bushing with exterior hexagonal, reducing, G 1/8 i., G 1/4 i., Brass, Max. working pressure 25 bar, Max. operating temp. 150 °C

Cecha szcz.:

  • L1: 26.0 mm
  • AF: 17 mm
  • Material: Brass CW614N
  • Thread 1: G 1/8
  • Thread 2: G 1/4
  • Max. working pressure: 25 bar
  • Max. operating temperature: 150 °C