Mof met zeskant aan de buitenkant, reduceerend, G 1/8 binnen G 1/4 binnen MS

Artikelnummer: 136133
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Kleur, geel Goudgeel
Kleur geel
Bedrijfsdruk max. 25 bar
Lengte L 26 mm
Maten d1, inwendige schroefdraad G1/4 inch; G1/8 inch
Producttype koppeling
Type aansluiting inwendige schroefdraad
Temperatuurbereik max. 150 °C
Materiaal messing

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 136133
EAN/GTIN 4047322502610
Nummer fabrikant 136133
L-nummer L00970 1671
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mof met zeskantige buitenkant, reduceerend, G 1/8 binnen G 1/4 binnen messing, werkdruk max. 25 bar, bedrijfstemperatuur max. 150 °C.

Kenmerk:

  • L1: 26,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Materiaal: Messing CW614N
  • Draad 1: G 1/8
  • Draad 2: G 1/4
  • Werkdruk max.: 25 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C