{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, amarillo | Amarillo oro | |
| Color | amarillo | |
| Presión de funcionamiento máx. | 25 bar | |
| Longitud L | 26 mm | |
| Tamaño, Rosca interior | G1/4; G1/8 | |
| Tipo de producto | Acoplamiento | |
| Tipo de conexión | Rosca interior | |
| Rango de temperatura máx. | 150 °C | |
| Material | latón |
| Número de artículo | 136133 | |
| EAN / GTIN | 4047322502610 | |
| Número del fabricante | 136133 | |
| Número L | L00970 1671 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |