Manchon avec hexagone extérieur, réducteur, G 1/8 intérieur G 1/4 intérieur MS

Réf.: 136133
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Teinte, Jaune Jaune or
Couleur Jaune
Pression de service max. 25 bar
Longueur L 26 mm
Réf., filetage intérieur G1/4; G1/8
Type de produit raccord
Type de raccordement filetage intérieur
Plage de températures max. 150 °C
Matériau laiton

Identification et classification

Référence article 136133
EAN / GTIN 4047322502610
Réf. fabricant 136133
Article hors catalogue L00970 1671
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manchon avec hexagone extérieur, réducteur, G 1/8 intérieur G 1/4 intérieur en laiton, pression de service max. 25 bar, température de service max. 150 °C.

Caractéristique(s):

  • L1: 26,0 mm
  • Ouv.: 17 mm
  • Matériau: Laiton CW614N
  • Filetage 1: G 1/8
  • Filetage 2: G 1/4
  • Pression de service max.: 25 bar
  • Température de fonctionnement max.: 150 °C