Mufa z zunanjim šestkotnim profilom, redukcijska, G 1/8 notranji G 1/4 notranji MS

Št. art.: 136133
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Barvni odtenek, rumena Zlato rumena
Barva rumena
Delovni tlak maks. 25 bar
dolžina L 26 mm
Velikost, notranji navoj G1/4; G1/8
Vrsta izdelka spojka
Vrsta priključka notranji navoj
Temperaturno območje maks. 150 °C
Material medenina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 136133
EAN/GTIN 4047322502610
Številka proizvajalca 136133
L-število L00970 1671
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Mufa z zunanjim šestkotnim profilom, redukcijska, G 1/8 notranji G 1/4 notranji, medenina, delovni tlak max. 25 bar, delovna temperatura max. 150 °C.

Lastnosti:

  • L1: 26,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Material: Medena CW614N
  • Nit 1: G 1/8
  • Nit 2: G 1/4
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C