• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/8 innen G 1/4 innen MS

Artikel-Nr.: 136133
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Farbton, gelb Goldgelb
Farbe gelb
Betriebsdruck max. 25 bar
Länge L 26 mm
Größe, Innen-Gewinde G1/4; G1/8
Produktart Kupplung
Art Anschluss Innen-Gewinde
Temperaturbereich max. 150 °C
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 136133
EAN / GTIN 4047322502610
Herstellernummer 136133
L-Nummer L00970 1671
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 1/8 innen G 1/4 innen Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C.

Merkmal:

  • L1: 26,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Material: Messing CW614N
  • Gewinde 1: G 1/8
  • Gewinde 2: G 1/4
  • Arbeitsdruck max.: 25 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C