Manicotto con esagono esterno, riduttore, G 1/8 interno G 1/4 interno MS

Codice art.: 136133
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
Tonalità cromatica, giallo Giallo oro
Colore giallo
Pressione di esercizio max. 25 bar
Lunghezza L 26 mm
Dimensione, Filetto interno G1/4; G1/8
Tipo di prodotto Giunto
Tipo di collegamento Filetto interno
Intervallo di temperatura max. 150 °C
Materiale ottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 136133
EAN / GTIN 4047322502610
Codice del produttore 136133
Numero-L L00970 1671
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manicotto con esagono esterno, riduttore, G 1/8 interno G 1/4 interno in ottone, pressione di esercizio max. 25 bar, temperatura di esercizio max. 150 °C.

Proprietà:

  • L1: 26,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Materiale: Ottone CW614N
  • Filo conduttore 1: G 1/8
  • Filo conduttore 2: G 1/4
  • Pressione di lavoro max.: 25 bar
  • Temperatura operativa max.: 150 °C