{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, gul | Guldgul | |
| Farve | gul | |
| Driftstryk maks. | 25 bar | |
| Længde L | 26 mm | |
| Størrelse, indvendigt gevind | G1/4; G1/8 | |
| Produkttype | kobling | |
| Type, tilslutning | indvendigt gevind | |
| Temperaturområde, maks. | 150 °C | |
| Materiale | messing |
| Artikelnummer | 136133 | |
| EAN/GTIN | 4047322502610 | |
| Producentnummer | 136133 | |
| L-nummer | L00970 1671 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |