{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, galben | Galben auriu | |
| Culoarea | galben | |
| Presiune de funcționare max. | 25 bar | |
| Lungime L | 26 mm | |
| Dimensiuni, Filet interior | G1/4; G1/8 | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Tipul conexiunii | Filet interior | |
| Interval de temperatură max. | 150 °C | |
| Material | alamă |
| Cod articol | 136133 | |
| EAN / GTIN | 4047322502610 | |
| Număr producător | 136133 | |
| L-Număr | L00970 1671 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |