Stainless steel ball valve, length acc. to DIN 3202-M3, G 3/8

Nr art.: 135352
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 135352
EAN / GTIN 4047322496186
Numer producenta 135352
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Stainless steel ball valve, 2-piece, length acc. to DIN 3202-M3, G 3/8, DN 10, Operating temp. -20 °C to 180 °C, PN max. 63 bar

Cecha szcz.:

  • A: 98.0 mm
  • B: 58.0 mm
  • E: 12.0 mm
  • F: 12.0 mm
  • L: 60.0 mm
  • DN: 10
  • private message: 63 bar
  • C Ø: 12.0 mm
  • Ball: Stainless steel 1.4401
  • Casing: Stainless steel 1.4408
  • Thread: G 3/8
  • Manual lever: Stainless steel 1.4301, with plastic coating
  • Standard thread: DIN EN ISO 228-1
  • Operating pressure: max. 63 bar (temperature dependent)
  • ball seal: PTFE (15% glass fibre reinforced)
  • spindle seal: PTFE
  • Max. operating temperature: 180 °C
  • Min. operating temperature: -20 °C
  • Hole diameter padlock: approx. 7.5 mm