• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 3/8

Artikel-Nr.: 135352
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135352
EAN / GTIN 4047322496186
Herstellernummer 135352
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Baulänge nach DIN 3202-M3, G 3/8, DN 10, Betriebstemperatur -20° bis 180 °C, PN max. 63 bar.

Merkmal:

  • A: 98,0 mm
  • B: 58,0 mm
  • E: 12,0 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • DN: 10
  • PN: 63 bar
  • C Ø: 12,0 mm
  • Kugel: Edelstahl 1.4401
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4408
  • Gewinde: G 3/8
  • Handhebel: Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Betriebsdruck: max. 63 bar (temperaturabhängig)
  • Kugeldichtung: PTFE (15% glasfaserverstärkt)
  • Spindelabdichtung: PTFE
  • Betriebstemperatur max.: 180 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • Bohrungsdurchmesser Vorhängeschloss: ca. 7,5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit