Kulový ventil z nerezové oceli, 2dílný, délka podle DIN 3202-M3, G 3/8

Artiklové číslo: 135352
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135352
EAN / GTIN 4047322496186
Číslo výrobce 135352
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kuličková armatura z ušlechtilé oceli, 2dílná, délka podle DIN 3202-M3, G 3/8, DN 10, provozní teplota -20 °C až 180 °C, PN max. 63 bar.

Charakteristika:

  • A: 98,0 mm
  • Š: 58,0 mm
  • E: 12,0 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • DN: 10
  • PN: 63 bar
  • C Ø: 12,0 mm
  • Koule: Nerezová ocel 1,4401
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4408
  • Závit: G 3/8
  • Ruční páka: Nerezová ocel 1.4301, s plastovým povlakem
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • Provozní tlak: max. 63 bar (v závislosti na teplotě)
  • kulové těsnění: PTFE (15 % vyztuženo skleněnými vlákny)
  • Utěsnění vřetena: PTFE
  • Provozní teplota max.: 180 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Průměr otvoru pro visací zámek: cca 7,5 mm