Rubinetto a sfera in acciaio inox, 2 pezzi, lunghezza secondo DIN 3202-M3, G 3/8

Codice art.: 135352
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
Codice articolo 135352
EAN / GTIN 4047322496186
Codice del produttore 135352
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Rubinetto a sfera in acciaio inossidabile, 2 pezzi, lunghezza secondo DIN 3202-M3, G 3/8, DN 10, temperatura di esercizio da -20 °C a 180 °C, PN max. 63 bar.

Proprietà:

  • A: 98,0 mm
  • B: 58,0 mm
  • E: 12,0 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • DN: 10
  • PN: 63 bar
  • C Ø: 12,0 mm
  • Sfera: Acciaio legato 1.4401
  • Cassettiera: Acciaio legato 1.4408
  • Filettatura: G 3/8
  • Leva manuale: Acciaio inossidabile 1.4301, con rivestimento in plastica
  • Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
  • Pressione d’esercizio: max. 63 bar (in funzione della temperatura)
  • Guarnizione sferica: PTFE (rinforzato con il 15% di fibra di vetro)
  • Guarnizione del mandrino: PTFE
  • Temperatura operativa max.: 180 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C
  • Diametro del foro lucchetto: ca. 7,5 mm