Kroglični ventil iz nerjavečega jekla, 2-delni, dolžina po DIN 3202-M3, G 3/8

Št. art.: 135352
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 135352
EAN/GTIN 4047322496186
Številka proizvajalca 135352
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kroglični ventil iz nerjavečega jekla, 2-delni, dolžina po DIN 3202-M3, G 3/8, DN 10, delovna temperatura od -20 °C do 180 °C, PN max. 63 bar.

Lastnosti:

  • A: 98,0 mm
  • B: 58,0 mm
  • E: 12,0 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • DN: 10
  • PN: 63 barov
  • C Ø: 12,0 mm
  • Krogla: Nerjavno jeklo 1,4401
  • Ohišje: Nerjavno jeklo 1,4408
  • Navoj: G 3/8
  • Ročica: Nerjaveče jeklo 1.4301, s plastičnim premazom
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
  • Obratovalni tlak: največ 63 bar (odvisno od temperature)
  • kroglica tesnilo: PTFE (15 % ojačan s steklenimi vlakni)
  • tesnjenje vretena: PTFE
  • Delovna temperatura maks.: 180 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • Premer luknje za ključavnico: približno 7,5 mm