Válvula de bola de acero inoxidable, 2 piezas, longitud según DIN 3202-M3, G 3/8

Número de artículo: 135352
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 135352
EAN / GTIN 4047322496186
Número del fabricante 135352
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de bola de acero inoxidable, 2 piezas, longitud según DIN 3202-M3, G 3/8, DN 10, temperatura de servicio de -20 °C a 180 °C, PN máx. 63 bar.

Característica:

  • A: 98,0 mm
  • An: 58,0 mm
  • E: 12,0 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • DN: 10
  • PN: 63 bar
  • C Ø: 12,0 mm
  • Bola: acero fino 1,4401
  • Carcasa: acero fino 1,4408
  • Rosca: G 3/8
  • Palanca de mano: Acero inoxidable 1.4301, con revestimiento plástico
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • Presión de: máx. 63 bar (dependiendo de la temperatura)
  • Sello esférico: PTFE (15 % reforzado con fibra de vidrio)
  • Sellado del husillo: PTFE
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 180 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C
  • Diámetro del orificio del candado: aprox. 7,5 mm