• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

Kugleventil i rustfrit stål, 2-delt, byggelængde i henhold til DIN 3202-M3, G 3/8

Art.-nr.: 135352
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 135352
EAN/GTIN 4047322496186
Producentnummer 135352
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Kugleventil i rustfrit stål, 2-delt, byggelængde i henhold til DIN 3202-M3, G 3/8, DN 10, driftstemperatur -20 °C til 180 °C, PN max. 63 bar.

Egenskab:

  • A: 98,0 mm
  • B: 58,0 mm
  • E: 12,0 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • DN: 10
  • PN: 63 bar
  • C Ø: 12,0 mm
  • kugle: Rustfrit stål 1.4401
  • Hus: Rustfrit stål 1.4408
  • Gevind: G 3/8
  • Håndtag: Rustfrit stål 1.4301, med plastbelægning
  • gevindstandard: DIN EN ISO 228-1
  • Driftstryk: maks. 63 bar (afhængigt af temperaturen)
  • kugletætning: PTFE (15 % glasfiberforstærket)
  • Spindeltætning: PTFE
  • Driftstemperatur maks.: 180 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C
  • Hull diameter på hængelås: ca. 7,5 mm