Robinet cu bilă din oțel inoxidabil, 2 piese, lungime conform DIN 3202-M3, G 3/8

Cod articol.: 135352
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 135352
EAN / GTIN 4047322496186
Număr producător 135352
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Robinet cu bilă din oțel inoxidabil, 2 piese, lungime conform DIN 3202-M3, G 3/8, DN 10, temperatură de funcționare -20° până la 180 °C, PN max. 63 bar.

Caracteristică:

  • A: 98,0 mm
  • B: 58,0 mm
  • E: 12,0 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • DN: 10
  • PN: 63 bar
  • C Ø: 12,0 mm
  • Bilă: Oțel inoxidabil 1,4401
  • Carcasă: Oțel inoxidabil 1,4408
  • Filet: G3/8
  • Pârghie manuală: Oțel inoxidabil 1.4301, cu acoperire din plastic
  • standard de filet: DIN EN ISO 228-1
  • Presiune de lucru: max. 63 bar (în funcție de temperatură)
  • Garnitură sferică: PTFE (15% armat cu fibră de sticlă)
  • Etanșare ax: PTFE
  • Temperatură de funcționare max.: 180 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -20 °C
  • Diametru gaură lacăt: aprox. 7,5 mm