Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable, 2 pièces, longueur selon DIN 3202-M3, G 3/8

Réf.: 135352
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 135352
EAN / GTIN 4047322496186
Réf. fabricant 135352
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Robinet à boisseau sphérique en acier inoxydable, 2 pièces, longueur selon DIN 3202-M3, G 3/8, DN 10, température de service -20 °C à 180 °C, PN max. 63 bar.

Caractéristique(s):

  • A: 98,0 mm
  • B: 58,0 mm
  • E: 12,0 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 60,0 mm
  • DN: 10
  • PN: 63 bar
  • C Ø: 12,0 mm
  • Bille: Acier inoxydable 1.4401
  • Boîtier: Acier inoxydable 1.4408
  • Filetage: G 3/8
  • Levier: Acier inoxydable 1.4301, avec revêtement plastique
  • Norme de filetage: DIN EN ISO 228-1
  • Pression de service: max. 63 bar (en fonction de la température)
  • joint sphérique: PTFE (renforcé à 15 % de fibre de verre)
  • Joint d’étanchéité de broche: PTFE
  • Température de fonctionnement max.: 180 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • Diamètre du trou pour cadenas: env. 7,5 mm