{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 25 mm | |
| Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego | 60 mm | |
| Min. głębokość mocowania | 50 mm | |
| Maks. moment obrotowy | 0 Nm | |
| Liczba haków | 2 | |
| Rodzaj produktu | Ściągacz dwuramienny | |
| Zewnętrzny sześciokąt | 13 mm | |
| Materiał | stal | |
| Długość całkowita | 80 mm |
| Numer artykułu | 128-F-SW | |
| EAN / GTIN | 4021176971242 | |
| Numer producenta | 128-F-SW | |
| Numer L | L80010 851 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |