Dvouramenný univerzální stahovák na stěrky, šířka upnutí až 60 mm, hloubka upnutí 50 mm.

Artiklové číslo: 128-F-SW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Rozpětí vnější min. 25 mm
Rozpětí vnější max. 60 mm
Hloubka upnutí min. 50 mm
Maximální krouticí moment 0 Nm
Počet háků 2
Druh produktu Dvouramenný stahovák
Vnější 6hran 13 mm
Materiál ocel
Celková délka 80 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 128-F-SW
EAN / GTIN 4021176971242
Číslo výrobce 128-F-SW
L-číslo L80010 851
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvouramenný univerzální stahovák stěračů se používá k stahování zaseknutých, zrezivělých a zapuštěných ramen stěračů na čelních a zadních sklech. Přítlačná část na vřetenu zajišťuje dokonalou styčnou plochu a zaručuje šetrné odstranění.
  • Obzvláště šetrné odstraňování díky speciálnímu přítlačnému dílu na vřetenu.
  • Protiskluzová ochrana na hlavě vřetena pro bezpečnou práci s klíčem.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 80 mm
  • Celková šířka [palce]: 3 1/8
  • Celková hloubka [mm]: 22 mm
  • Celková hloubka [palec]: 7/8
  • Celková výška [mm]: 80 mm
  • Celková výška [palec]: 3 1/8
  • Obor: Užitková vozidla, motorová vozidla, kuličková ložiska, obchod, elektrotechnika, průmysl.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 13 mm
  • Velikost závitu: M10
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 25 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 2 3/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 1
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 60 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 50 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 1 15/16
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 0,00
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 25 mm - 60 mm