Extractor universal de racletă cu 2 brațe, lățime de prindere până la 60 mm, adâncime de prindere 50 mm

Cod articol.: 128-F-SW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Lătime de prindere exterioară min. 25 mm
Lătime de prindere exterioară max. 60 mm
Adâncime de prindere min. 50 mm
Cuplu max. 0 Nm
Număr de cârlige 2
Tip produs Extractor cu două braţe
Hexagon exterior 13 mm
Material oțel
Lungimea totală 80 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 128-F-SW
EAN / GTIN 4021176971242
Număr producător 128-F-SW
L-Număr L80010 851
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal de ștergătoare cu 2 brațe este utilizat pentru a scoate brațele ștergătoarelor de parbriz blocate, ruginite și încastrate pe parbrize și geamuri spate. Piesa de presiune de pe ax asigură o suprafață de contact perfectă și garantează o îndepărtare delicată.
  • Îndepărtare deosebit de delicată datorită piesei speciale de presiune de pe ax
  • Protecție anti-alunecare pe capul fusului pentru lucrul în siguranță cu chei

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 80 mm
  • Lățime totală [inch]: 3 1/8
  • Adâncime totală [mm]: 22 mm
  • Adâncime totală [inch]: 7/8
  • Înălțimea totală [mm]: 80 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 3 1/8
  • Sectorul: Vehicule comerciale, autovehicule, rulmenți cu bile, comerț, electricitate, industrie
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 13 mm
  • dimensiunea filetului: M10
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 25 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 2 3/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 1
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 60 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 50 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 1 15/16
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 0,00
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 25 mm - 60 mm