2-bras extracteur universel, jusqu'à 60 mm capacité de serrage, 50 mm profondeur de serrage

Réf.: 128-F-SW
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 128-F-SW
EAN / GTIN 4021176971242
Réf. fabricant 128-F-SW
Article hors catalogue L80010 851
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L’extracteur de balai d'essuie-glace universel 2-bras est utilisé pour enlever les bras d'essuie-glace encrassés, rouillés et encastrés des pare-brises et des vitres arrière. La pièce de pression sur la broche assure une surface d'appui parfaite et garantit un retrait en douceur.
  • Démontage particulièrement ménageant grâce à une pièce de pression spéciale sur la broche
  • Dispositif anti-dérapant au niveau de la tête de broche pour un travail en toute sécurité avec clé

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 80 mm
  • Largeur totale [inch]: 3 1/8
  • Profondeur totale [mm]: 22 mm
  • Profondeur totale [inch]: 7/8
  • Hauteur totale [mm]: 80 mm
  • Hauteur totale [inch]: 3 1/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 13 mm
  • Dimension du filetage: M10
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 25 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 2 3/8
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 1
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 60 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 50 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 1 15/16
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 25 mm - 60 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)