• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Wischerabzieher, bis 60 mm Spannweite, 50 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 128-F-SW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Spannweite außen min. 25 mm
Spannweite außen max. 60 mm
Spanntiefe min. 50 mm
Drehmoment max. 0 Nm
Anzahl Haken 2
Produktart Zweiarmiger Abzieher
Außen-Sechskant 13 mm
Material Stahl
Länge gesamt 80 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 128-F-SW
EAN / GTIN 4021176971242
Herstellernummer 128-F-SW
L-Nummer L80010 851
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Wischerabzieher wird zum Abziehen von festsitzenden, eingerosteten und vertieft eingebauten Scheibenwischerarmen an Windschutz- und Heckscheiben eingesetzt. Das Druckstück an der Spindel sorgt für die perfekte Auflagefläche und garantiert ein schonendes Abziehen.
  • Besonders schonendes Abziehen dank speziellem Druckstück an der Spindel
  • Abrutschsicherung am Spindelkopf für sicheres Arbeiten mit Schraubenschlüssel

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 80 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 1/8
  • Gesamttiefe [mm]: 22 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 7/8
  • Gesamthöhe [mm]: 80 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 3 1/8
  • Branche: NFZ, KFZ, Kugellager, Handwerk, Elektro, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 13 mm
  • Gewindemaß: M10
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 25 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 2 3/8
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 60 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 50 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 1 15/16
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 0.00
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 25 mm - 60 mm