Dvoročni univerzalni snemalec brisalcev, širina vpenjanja do 60 mm, globina vpenjanja 50 mm

Št. art.: 128-F-SW
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Širina vpenjanja zunanja min. 25 mm
Širina vpenjanja zunanja maks. 60 mm
Vpenjalna globina min. 50 mm
Največji navor 0 Nm
Število kavljev 2
Vrsta izdelka dvokraki snemalnik
Zunanji 6-kotnik 13 mm
Material jeklo
Celotna dolžina 80 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 128-F-SW
EAN/GTIN 4021176971242
Številka proizvajalca 128-F-SW
L-število L80010 851
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Dvoročni univerzalni izvlečni mehanizem za brisalce se uporablja za izvleko zataknjenih, zarjavelih in vdrtih ročic brisalcev na vetrobranskih steklih in zadnjih steklih. Pritisni del na vretenu zagotavlja popolno stično površino in zagotavlja nežno odstranjevanje.
  • Posebej nežno odstranjevanje zaradi posebnega pritiska na vretenu
  • Zaščita proti zdrsu na glavi vretena za varno delo s ključi

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 80 mm
  • Celotna širina [palec]: 3 1/8
  • Skupna globina [mm]: 22 mm
  • Skupna globina [palec]: 7/8
  • Skupna višina [mm]: 80 mm
  • Skupna višina [palec]: 3 1/8
  • Panoga: Gospodarska vozila, motorna vozila, kroglični ležaji, trgovina, elektrika, industrija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 13 mm
  • Velikost navoja: M10
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 25 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 2 3/8
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 1
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 60 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 50 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 1 15/16
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 0,00
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 25 mm - 60 mm