{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Spændvidde, udvendig, min. | 25 mm | |
| Spændvidde, udvendig, maks. | 60 mm | |
| Spændedybde min. | 50 mm | |
| Drejningsmoment maks. | 0 Nm | |
| Antal kroge | 2 | |
| Produkttype | toarmet aftrækker | |
| Udvendig sekskant | 13 mm | |
| Materiale | stål | |
| Længde i alt | 80 mm |
| Artikelnummer | 128-F-SW | |
| EAN/GTIN | 4021176971242 | |
| Producentnummer | 128-F-SW | |
| L-nummer | L80010 851 | |
| Producent/ansvarlig person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |