• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

2-ramenný univerzálny sťahovák na stierky, šírka upnutia do 60 mm, hĺbka upnutia do 50 mm

Č. pol.: 128-F-SW
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Rozpätie vonkajšie min. 25 mm
Rozpätie vonkajšie max. 60 mm
Hĺbka upnutia min. 50 mm
Krútiaci moment max. 0 Nm
Počet háčikov 2
Druh produktu dvojramenný sťahovák
Vonkajší šesťhran 13 mm
Materiál oceľ
Dĺžka celkovo 80 mm

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 128-F-SW
EAN/GTIN 4021176971242
Číslo výrobcu 128-F-SW
Číslo L L80010 851
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzálny sťahovák stieračov s 2 ramenami sa používa na sťahovanie zaseknutých, zhrdzavených a zapustených ramien stieračov na čelných a zadných sklách. Prítlačná časť na vretene zaisťuje dokonalú kontaktnú plochu a zaručuje šetrné odstránenie.
  • Obzvlášť šetrné odstránenie vďaka špeciálnemu prítlačnému prvku na vretene
  • Protišmyková ochrana na hlave vretena na bezpečnú prácu s kľúčmi

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 80 mm
  • Celková šírka [palce]: 3 1/8
  • Celková hĺbka [mm]: 22 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 7/8
  • Celková výška [mm]: 80 mm
  • Celková výška [palec]: 3 1/8
  • Sektor: Úžitkové vozidlá, motorové vozidlá, guľôčkové ložiská, obchod, elektrotechnika, priemysel
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 13 mm
  • Veľkosť závitu: M10
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 25 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 2 3/8
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 1
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 60 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 50 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 1 15/16
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 0,00
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 0,00
  • Obojstranné sťahovacie háky: Áno
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 25 mm - 60 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky