• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

2-armige universele ruitenwisserafnemer, tot 60 mm klem bereik, 50 mm spandiepte

Artikelnummer: 128-F-SW
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Spanwijdte buiten min. 25 mm
Spanwijdte buiten max. 60 mm
Spandiepte min. 50 mm
Draaimoment max. 0 Nm
Aantal haken 2
Producttype tweearmige trekker
Buitenzeskant 13 mm
Materiaal staal
Lengte totaal 80 mm

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 128-F-SW
EAN/GTIN 4021176971242
Nummer fabrikant 128-F-SW
L-nummer L80010 851
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 2-armige universele trekker wordt gebruikt voor het verwijderen van vastzittende, verroeste en diep ingebouwde ruitenwisserarmen aan voor- en achterruiten. Het druk stuk aan de spindel zorgt voor de perfecte contactoppervlakte en garandeert een voorzichtige verwijdering.
  • Bijzondere zachte extractie dankzij speciaal druk stuk aan de spindel
  • Anti-slipinrichting aan de spindelkop voor veilig werken met sleutels

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 80 mm
  • Totale breedte [inch]: 3 1/8
  • Totale diepte [mm]: 22 mm
  • Totale diepte [inch]: 7/8
  • Totale hoogte [mm]: 80 mm
  • Totale hoogte [inch]: 3 1/8
  • Breedte over vlakken [mm]: 13 mm
  • Draadafmeting: M10
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 25 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 2 3/8
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 1
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 60 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 50 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 1 15/16
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 25 mm - 60 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten