Korpus frezu wkręcanego TriMILL 01 M10 L1=29

Nr art.: 123419
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 123419
EAN / GTIN 04255911732458
Numer producenta 123419
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Typ TriMILL 01, Gewindeaufnahme M10, Średnica ostrza D [mm] 23, Innere Kühlmittelzufuhr ja, TriMILL Rozmiar 01, Stechtiefe S max [mm] 3,45, d g6 [mm] 10,5, d1 [mm] 16,1, L [mm] 32, L1 [mm] 29, Plattensitze 1, Schaftausführung Stahl, Schraubendreher 111594, Schraube 107551, Schraubenanzugsmoment [Nm] 5,5 Nm