Corps de fraise à visser TriMILL 01 M10 L1=29

Réf.: 123419
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 123419
EAN / GTIN 04255911732458
Réf. fabricant 123419
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Type TriMILL 01, filetage M10, diamètre de coupe D [mm] 23, alimentation interne en liquide de refroidissement oui, TriMILL taille 01, profondeur de coupe S max. [mm] 3,45, d g6 [mm] 10,5, d1 [mm] 16,1, L [mm] 32, L1 [mm] 29, sièges de plaquette 1, version à arbre en acier, tournevis 111594, vis 107551, couple de serrage [Nm] 5,5 Nm