Cuerpo de fresa roscada TriMILL 01 M10 L1=29

Número de artículo: 123419
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 123419
EAN / GTIN 04255911732458
Número del fabricante 123419
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo TriMILL 01, asiento roscado M10, diámetro de corte D [mm] 23, suministro interno de refrigerante sí, tamaño TriMILL 01, profundidad de corte S máx. [mm] 3,45, d g6 [mm] 10,5, d1 [mm] 16,1, L [mm] 32, L1 [mm] 29, Asientos de plaquita 1, Eje de acero, Destornillador 111594, Tornillo 107551, Par de apriete del tornillo [Nm] 5,5 Nm