Corpul de frezare cu filet TriMILL 01 M10 L1=29

Cod articol.: 123419
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 123419
EAN / GTIN 04255911732458
Număr producător 123419
Producător/responsabil mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descriere

Descriere:

Tip TriMILL 01, filet M10, diametru de tăiere D [mm] 23, alimentare internă cu lichid de răcire da, dimensiune TriMILL 01, adâncime de canelare S max. [mm] 3,45, d g6 [mm] 10,5, d1 [mm] 16,1, L [mm] 32, L1 [mm] 29, Scaune plăci 1, execuție ax oțel, șurubelniță 111594, șurub 107551, cuplu de strângere șurub [Nm] 5,5 Nm