Corpo fresa avvitabile TriMILL 01 M10 L1=29

Codice art.: 123419
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
Codice articolo 123419
EAN / GTIN 04255911732458
Codice del produttore 123419
Produttore/persona responsabile mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descrizione

Descrizione:

Tipo TriMILL 01, attacco filettato M10, diametro di taglio D [mm] 23, alimentazione interna del refrigerante sì, TriMILL dimensione 01, profondità di taglio S max [mm] 3,45, d g6 [mm] 10,5, d1 [mm] 16,1, L [mm] 32, L1 [mm] 29, sedi delle placche 1, versione albero in acciaio, giraviti 111594, vite 107551, coppia di serraggio [Nm] 5,5 Nm