• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einschraubfräskörper TriMILL 01 M10 L1=29

Artikel-Nr.: 123419
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 123419
EAN / GTIN 04255911732458
Herstellernummer 123419
Hersteller/verantwortliche Person mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Beschreibung

Beschreibung:

Typ TriMILL 01, Gewindeaufnahme M10, Schneidendurchmesser D [mm] 23, Innere Kühlmittelzufuhr ja, TriMILL Grösse 01, Stechtiefe S max [mm] 3,45, d g6 [mm] 10,5, d1 [mm] 16,1, L [mm] 32, L1 [mm] 29, Plattensitze 1, Schaftausführung Stahl, Schraubendreher 111594, Schraube 107551, Schraubenanzugsmoment [Nm] 5,5 Nm