Vijak za vrezanje TriMILL 01 M10 L1=29

Št. art.: 123419
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 123419
EAN/GTIN 04255911732458
Številka proizvajalca 123419
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Tip TriMILL 01, navoj M10, premer rezila D [mm] 23, notranji dovod hladilne tekočine da, velikost TriMILL 01, globina rezanja S max [mm] 3,45, d g6 [mm] 10,5, d1 [mm] 16,1, L [mm] 32, L1 [mm] 29, sedeži plošč 1, izvedba gredi jeklo, izvijač 111594, vijak 107551, navor privijanja vijakov [Nm] 5,5 Nm