Vrtací fréza TriMILL 01 M10 L1=29

Artiklové číslo: 123419
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 123419
EAN / GTIN 04255911732458
Číslo výrobce 123419
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ TriMILL 01, závitový úchyt M10, průměr řezného nástroje D [mm] 23, vnitřní přívod chladicí kapaliny ano, velikost TriMILL 01, hloubka řezu S max [mm] 3,45, d g6 [mm] 10,5, d1 [mm] 16,1, L [mm] 32, L1 [mm] 29, sedla destiček 1, provedení hřídele ocel, šroubovák 111594, šroub 107551, utahovací moment šroubu [Nm] 5,5 Nm