Blind stopper, R 1/8 o., AF 10, PA 6

Nr art.: 110984
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Długość L 26 mm
Wielkość, Gwint zewnętrzny G1/8
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint zewnętrzny
Min. zakres temperatury -40 °C
Maks. zakres temperatury 90 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 110984
EAN / GTIN 4047322073530
Numer producenta 110984
Numer L L00970 128508
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Blind stopper, R 1/8 o., AF 10, working pressure max. 10 bar, temperature range -40 to 90 °C, PA 6

Cecha szcz.:

  • L1: 26.0 mm
  • AF: 10 mm
  • Thread: R 1/8 AG
  • Material: Polyamide (PA 6)
  • Max. working pressure: 10 bar
  • Maximum temperature range: 90 °C
  • Temperature range min.: -40 °C