Blindplug, R 1/8 buiten SW 10, PA 6

Artikelnummer: 110984
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 110984
EAN/GTIN 4047322073530
Nummer fabrikant 110984
L-nummer L00970 128508
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blindplug, R 1/8 buiten SW 10, werkdruk max. 10 bar, temperatuurbereik -40 tot 90 °C, PA 6. Slangverbindingsstukken met hoge sterkte, taaiheid, laag gewicht, slijtvastheid en grote slagvastheid.

Kenmerk:

  • L1: 26,0 mm
  • SW: 10 mm
  • Schroefdraad: R 1/8 AG
  • Materiaal: Polyamide (PA 6)
  • Werkdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 90 °C
  • Temperatuurbereik min.: -40 °C