Dopuri oarbe, R 1/8 exterior SW 10, PA 6

Cod articol.: 110984
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune de funcționare max. 10 bar
Lungime L 26 mm
Dimensiuni, Filet exterior G1/8
Tip produs Niplu
Tipul conexiunii Filet exterior
Interval de temperatură min. -40 °C
Interval de temperatură max. 90 °C

Identificare și clasificare

Cod articol 110984
EAN / GTIN 4047322073530
Număr producător 110984
L-Număr L00970 128508
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Dopuri oarbe, R 1/8 exterior SW 10, presiune de lucru max. 10 bar, interval de temperatură -40 până la 90 °C, PA 6. Piese de racordare pentru furtunuri cu rezistență ridicată, tenacitate, greutate redusă, rezistență la abraziune și rezistență mare la impact.

Caracteristică:

  • L1: 26,0 mm
  • SW: 10 mm
  • Filet: R 1/8 AG
  • Material: Poliamidă (PA 6)
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Interval de temperatură max.: 90 °C
  • Interval de temperatură min.: -40 °C