• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blindstopfen, R 1/8 außen SW 10, PA 6

Artikel-Nr.: 110984
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Betriebsdruck max. 10 bar
Länge L 26 mm
Größe, Außen-Gewinde G1/8
Produktart Nippel
Art Anschluss Außen-Gewinde
Temperaturbereich min. -40 °C
Temperaturbereich max. 90 °C

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 110984
EAN / GTIN 4047322073530
Herstellernummer 110984
L-Nummer L00970 128508
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Blindstopfen, R 1/8 außen SW 10, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

Merkmal:

  • L1: 26,0 mm
  • SW: 10 mm
  • Gewinde: R 1/8 AG
  • Material: Polyamid (PA 6)
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 90 °C
  • Temperaturbereich min.: -40 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit