Blindprop, R 1/8 udvendig SW 10, PA 6

Art.-nr.: 110984
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Driftstryk maks. 10 bar
Længde L 26 mm
Størrelse, udvendigt gevind G1/8
Produkttype nippel
Type, tilslutning udvendigt gevind
Temperaturområde, min. -40 °C
Temperaturområde, maks. 90 °C

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 110984
EAN/GTIN 4047322073530
Producentnummer 110984
L-nummer L00970 128508
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Blindprop, R 1/8 udvendig SW 10, arbejdspres maks. 10 bar, temperaturområde -40 til 90 °C, PA 6. Slangekoblingsdele med høj styrke, sejhed, lav vægt, slidstyrke og stor slagfasthed.

Egenskab:

  • L1: 26,0 mm
  • SW: 10 mm
  • Gevind: R 1/8 AG
  • Materiale: Polyamid (PA 6)
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Temperaturområde maks.: 90 °C
  • Temperaturområde min.: -40 °C